絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • MG(2)
  • CHINO(チノー)(44)
  • 東邦電子(4)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • トーホー(4)
  • 佐藤計量器製作所(88)
  • T&D(ティアンドデイ)(70)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(5)
  • 小林クリエイト(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(222)
  • ナリカ(107)
  • testo(テストー)(69)
  • エスコ(64)
  • アズワン(56)
  • Measurement Computing co.(52)
  • セコニック(42)
  • 藤田電機製作所(37)
  • bitstrong(30)
特殊用途
  • その他(3)
インターフェース
  • 赤外線通信(2)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
校正証明書
  • 付き(9)
測定範囲(℃)
  • -40~85(1)
  • -40~120(2)
  • -40~180(2)
  • -40~200(1)
  • -40~800(1)
-40~85・-40~120・-40~180・-40~200・-40~800
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「記録計」の検索結果

関連キーワード
  • 温度記録計
  • 温湿度記録計
  • チノー 記録計
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリハイロガー オプション品 HIOKI(日置電機)メモリハイロガー オプション品HIOKI(日置電機)
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
LR8450/LR8450-01用。
仕様●本体、直結ユニット4台、無線ユニット7台収納可能アズワン品番65-9229-14
電圧・温度モジュール HIOKI(日置電機)電圧・温度モジュールHIOKI(日置電機)
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
● 600 V 以下のバッテリーパック向け● 30ch, 電圧, 温度(熱電対)● セル電圧を高精度に測定● バッテリーセル単体の試験や半導体のバーンインテストに最適
仕様【データ更新間隔】10ms(※1),20ms(※2),50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s,10s【※1:熱電対断線検出OFF設定で、使用チャネル数が1チャネルから15チャネルまでのときに選択可能】【※2:熱電対断線検出OFF設定、もしくは熱電対断線検出ON設定で、使用チャネル数が1チャネルから15チャネルまでのときに選択可能】付属品取扱説明書×1質量(kg)1.2耐電圧AC3.6kV1分間(感度電流1mA)、各入力チャネル(+,-)ーLR8101またはLR8102本体間、各モジュール間AC350V1分間(感度電流1mA)各入力チャネル間(+,-)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×166×263対応機種【データロガーLR8101】基本機能モデル【データロガーLR8102】高機能モデル入力方式半導体リレーによるスキャン方式、フローティング不平衡入力、全チャネル絶縁分解能【A/D】18ビット測定対象電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,C)測定レンジ電圧:10mVf.s.,20mVf.s.,100mVf.s.,200mVf.s.,1Vf.s.,2Vf.s.,6Vf.s.,10Vf.s.,20Vf.s.,60Vf.s.,100Vf.s.,1-5Vf.s.、熱電対:100℃f.s.,500℃f.s.,2000℃f.s.使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)入力端子押しボタン式端子台(1CHあたり2端子),端子台カバー装備最大入力電圧DC±100V入力抵抗100MΩ以上(電圧10mVf.s.~6Vf.s.レンジ,1-5Vf.s.レンジ,熱電対全レンジ)、1MΩ±5%(電圧10Vf.s.~100Vf.s.レンジ)最大電圧(V)【チャンネル間】DC300最大定格電圧(V)【モジュール間】AC,DC600V【対地間】AC,DC600V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧4000V入力チャネル数30CH
データロガー HIOKI(日置電機)データロガーHIOKI(日置電機)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
● 計測システムに合わせて、柔軟に計測モジュールを拡張できる● データロガー(本体)1台につき、最大10台の計測モジュールを接続できる● 【LR8102】本体間サンプリング同期によるチャネル拡張に対応。リアルタイム高速データ転送に対応
付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書)質量(kg)1.5電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V~30V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない)使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB)搭載可能モジュール数(台)10台
データロガー HIOKI(日置電機)データロガーHIOKI(日置電機)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
● 計測システムに合わせて、柔軟に計測モジュールを拡張できる● データロガー(本体)1台につき、最大10台の計測モジュールを接続できる● 【LR8102】本体間サンプリング同期によるチャネル拡張に対応。リアルタイム高速データ転送に対応
用途システム組み込み向けモジュール拡張型データロガー付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書)質量(kg)1.5ポート数1電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V~30V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない)制御仕様【外部】パルス/ロジック入力(1),外部サンプリング入力(1),外部入出力(4),警報出力(4),GND端子(5)使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB)インターフェイス【LAN1機能】LoggerUtilityによるデータ収集、記録条件設定、LoggerUtilityによるIPアドレスの初期設定、通信コマンドによる設定、記録制御、FTPサーバーによるデータ手動取得、FTPデータ自動送信(FTPクライアント)、HTTPサーバー機能、XCPonEthernet(TCP)、NTPクライアント機能搭載可能モジュール数(台)10台接続台数【最大同期】本体と同期不可
電圧・温度モジュール HIOKI(日置電機)電圧・温度モジュールHIOKI(日置電機)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
● 600 V~1500 V のバッテリーパック向け● 15ch, 電圧, 温度(熱電対)● セル電圧を高精度に測定● データの高速取得, 最速5 msごと全セルのデータを出力し、HILSに対応(LR8102のUDP出力を使用時)
仕様【データ更新間隔】5ms(※1),10ms(※2),20ms,50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s,10s【※1:本モジュールの全測定チャネルが電圧レンジ設定で、使用チャネル数が1チャネルから8チャネルまでのときに選択可能】【※2:熱電対断線検出OFF設定時に選択可能】付属品取扱説明書×1質量(kg)1.3耐電圧AC7.4kV1分間(感度電流1mA)各入力チャネル(+,-)ーLR8101またはLR8102本体間、各モジュール間AC350V1分間(感度電流1mA)各入力チャネル間(+,-)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×166×263対応機種【データロガーLR8101】基本機能モデル【データロガーLR8102】高機能モデル入力方式半導体リレーによるスキャン方式、フローティング不平衡入力、全チャネル絶縁分解能【A/D】18ビット測定対象電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,C)測定レンジ電圧:10mVf.s.,20mVf.s.,100mVf.s.,200mVf.s.,1Vf.s.,2Vf.s.,6Vf.s.,10Vf.s.,20Vf.s.,60Vf.s.,100Vf.s.,1-5Vf.s.、熱電対:100℃f.s.,500℃f.s.,2000℃f.s.使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)入力端子M3ねじ式端子台(1CHあたり2端子),端子台カバー装備最大入力電圧DC±100V入力抵抗100MΩ以上(電圧10mVf.s.~6Vf.s.レンジ,1-5Vf.s.レンジ,熱電対全レンジ)、1MΩ±5%(電圧10Vf.s.~100Vf.s.レンジ)最大電圧(V)【チャンネル間】DC300最大定格電圧(V)【モジュール間】DC1500V,AC1000V【対地間】DC1500V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧8000V、AC1000V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧6000V入力チャネル数15CH
センサユニット HIOKI(日置電機)センサユニットHIOKI(日置電機)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。波形出力機能付き。
用途高精度電流センサ用電源付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1質量(g)200寸法33W×67H×132Dmm電源ACアダプタZ1008 (100~240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA)使用温度範囲-10℃~ 50℃出力電圧波形 : 2 V f.s.適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要コネクタ出力:BNC端子出力抵抗50Ω
メモリハイコーダ HIOKI(日置電機)メモリハイコーダHIOKI(日置電機)
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能) 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定電源ラインの実効値変動などの長期間記録計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認付属品取扱説明書×1、ACアダプタZ1002×1、アルカリ乾電池ボックス×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(波形ビューワWv/通信コマンド表)×1質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2周波数特性DC~100kHz(±3dB)インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100言語表示日本語、英語、中国語外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
クランプオンプローブ HIOKI(日置電機)クランプオンプローブHIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
付属品取扱説明書×1質量(g)420コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)保証期間1年確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)
熱流ロガー HIOKI(日置電機)熱流ロガーHIOKI(日置電機)
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適熱流束測定も可能なデータロガー熱流センサで熱の量と流れを測定温度・電圧も測定可能測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV全チャネルで10msの最高サンプリングが可能生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。
用途自動車部品の発熱・吸熱の切り分けに建築住宅設備の性能評価に家電の省エネ効率測定に人体の熱の影響調査にプラント配管の断熱材劣化診断に農業・土木の温度変化の指標に食品保管の品質管理に素材・スポーツウェア・防寒着の開発に仕様熱計測特化機能:簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力、演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率), 数値演算による積算など、アナログ入力部、[熱電対測定範囲] -200℃ ~1800℃ (使用センサにより異なる), 熱電対 (K, J, E, T, N, R, S, B), 最高分解能 0.1℃、[測温抵抗体] [湿度] 機能なし、、パルス入力部:[パルス積算] 0~1000M (count) (無電圧a接点, オープンコレクタまたは電圧入力), 最高分解能 1 (count)、[回転数変動] 0~5000/n (回転/秒), 分解能 1/n (回転/秒) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、、記録間隔:10ms~1時間, 19設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)、ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)、メモリ容量:内部3.5Mワード, CFカード/USBメモリ (HIOKI純正CFカードのみ動作保証)、外部インタフェース:USB2.0シリーズミニB ×1, 機能: PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能付属品測定ガイド ×1, CD-R (データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版) ×1, USBケーブル ×1, ACアダプタZ1005 ×1質量(g)550 (バッテリパック9780未装着時)電源[ACアダプタ] Z1005 (AC100~240 V, 50/60 Hz), 30 VA Max. (ACアダプタ含む), 10 VA Max. (本体のみ)、[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5h (25℃参考値), 3 VA Max. [外部電源] DC10~16 V, 10 VA Max. (接続コードはご相談, 配線は3 m以内)チャンネル数アナログ入力部:アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)、パルス入力部:パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ, 本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41液晶パネル4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)保証期間1年最大入力電圧アナログ入力部:DC 60 V、パルス入力部::DC 0~10測定電圧(V)アナログ入力部:±10 m~±60 , 1-5, 最高分解能 500 nV最大定格電圧(V)アナログ入力部:[対地間] AC 30rms, DC 60 (入力ch-筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)、パルス入力部:[対地間] 非絶縁
電流プローブ専用電源 HIOKI(日置電機)電流プローブ専用電源HIOKI(日置電機)
96,980税込106,678
1台
11日以内出荷
クランプオンプローブ3273-50~3276, CT6700s用専用電源 記録計など汎用測定器に接続時に、電源供給できます。
用途電流プローブに駆動電源を供給付属品取扱説明書×1、電源コード×1、接地アダプタ×1質量(kg)1.1出力±12V ±0.5V、±2.5A(各チャネルの総和)電源AC100~240V、50/60Hz、170VA max.チャンネル数電源:4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×119×200適合センサCT6710, CT6711 ×2本まで、CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで、クランプオンプローブ3273 ×4本までRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
ACクランプオンプローブ HIOKI(日置電機)ACクランプオンプローブHIOKI(日置電機)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に 最適な電流レンジが選べる6レンジ構成。
付属品取扱説明書×1質量(g)600定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20~1000、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×224×35周波数特性40~1 kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg.確度±3 % rdg. ±0.2 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)1000 Arms連続(全レンジ) ※40~500 Hz:100 %、500~1 kHz:90 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-06測定可能導体径(Φmm)55以下、 20×80mmブスバーRoHS指令(10物質対応)対応
LR5011用温度センサ(ニードル・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ニードル・1m)HIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプニードル型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約20(90%応答)アズワン品番1-5840-45RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm)HIOKI(日置電機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)0.045温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-43RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(シース・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(シース・1m)HIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプシース型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約90(90%応答)アズワン品番1-5840-44RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5021用K熱電対コネクタ HIOKI(日置電機)LR5021用K熱電対コネクタHIOKI(日置電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アズワン品番1-5840-48RoHS指令(10物質対応)対応
SDメモリカード HIOKI(日置電機)SDメモリカードHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
予約販売
データ容量2GBアズワン品番64-3413-66RoHS指令(10物質対応)対応
計装ロガー HIOKI(日置電機)計装ロガーHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。計装データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号4-20mAなどの記録に付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9801×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1トラスコ品番753-8685測定範囲-30~30mA電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1測定項目直流電流1ch(計装用)記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)確度±0.5%rdg.±5dgt.RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ記録間隔1~30秒、1~60分、15設定記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データコレクタ HIOKI(日置電機)データコレクタHIOKI(日置電機)
49,980税込54,978
1台
取扱停止中
データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。
付属品取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1トラスコ品番408-4225質量(g)213(乾電池含まず)電源DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×141×31表示部液晶画面(128×64ドット)機能データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存収集後のデータをグラフ表示内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送データミニとパソコンを接続データミニ→パソコンへデータ転送パソコン→データミニへ設定・時計転送使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)表示項目データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値)保証期間1年内部メモリー60000データ×16ch(瞬時値)15000データ×16ch(統計値)電池寿命約12時間またはデータ収集500回通信機能(ロガー部)赤外線通信(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル時計機能オートカレンダ、閏年自動判別定格電力(VA)最大1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)データミニのデータ・設定を保存
データミニ温度ロガー(熱電対) HIOKI(日置電機)データミニ温度ロガー(熱電対)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
38,480税込42,328
1台
取扱停止中
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド質量(g)160電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度2ch精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データミニ温度ロガー HIOKI(日置電機)データミニ温度ロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
取扱停止中
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド質量(g)105電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度1ch精度±0.5~±5.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40.0~180.0記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルメモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データミニ温湿度ロガー HIOKI(日置電機)データミニ温湿度ロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
取扱停止中
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイドトラスコ品番408-4195質量(g)105電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。測定項目温度1ch、湿度1ch測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40~85記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存湿度測定範囲(%)0~100インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴防塵メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら