測定用品 :「雑音発生器」の検索結果
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途流量計・雨量計などのパルス測定に。
有電圧/無電圧接点が測定可能
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)/電圧 (電圧レベルが "Hi" になったときにカウント)/[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目パルス信号1ch(最大表示9999 カウント)
フィルター機械式接点用:パルス幅20ms以上、パルス間隔40ms以上(周波数25Hz以下)、電子式接点用:周波数9999Hz以下
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約6ヶ月(記録間隔10秒以上、平均5パルス/秒以下、画面省電力なし、20℃環境にて)
確度±1 dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし
データ記録件数瞬時値記録:60000データ
記録間隔1~30秒、1~ 60分、1日、16設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。