測定用品 :「単相2線式」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LED灯RCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2電源 = 電池寸法 = 228 x 60 x 39mm重量 = 350g高さ = 39mm長さ = 228mm動作温度 Max = +45℃幅 = 60mmIEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なIP2Xテストプローブ(Φ 4 mm)セット x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 773 IP2X無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 773 IP2X電圧テスターは、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、デジタルディスプレイとLEDを備えたVATです。 この電圧テスターには、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能、及び抵抗 / 電圧のデジタルディスプレイも用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した導通 / 抵抗テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 CAT IV 1000 V IP65
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング