Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm(G042D/Nm/Nm/1000)HUBER & SUHNER7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、1 GHz 75 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高性能コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス75 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理130 W @ 1 Ghz 信号遅延5.07 ns ±ns 最大動作電圧3 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル , 1000mmHUBER & SUHNER翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、6 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 6 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 6 GHz 最大電力処理45 W @ 6 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル/ 1000mmHUBER & SUHNER7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、4 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 4 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 4 GHz 最大電力処理45 W @ 4 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテスター神保電器税込¥6,048¥5,498