絞り込み
校正証明書
  • 付き(10)
ブランド
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,721)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(992)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルドLCRメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    ハンドヘルドLCRメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    139,800税込153,780
    1台
    51日以内出荷
    自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
    質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
  • ハンドヘルドLCRメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    ハンドヘルドLCRメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    119,800税込131,780
    1台
    51日以内出荷
    自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
    質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    39,980税込43,978
    1台
    51日以内出荷
    新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
  • ワニ口クリップ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    ワニ口クリップ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    13,980税込15,378
    1組
    12日以内出荷
    絶縁されたワニ口クリップ2個(赤と黒)から構成されます。 Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
    定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
  • デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    99,980税込109,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
    校正証明書JCSS校正
  • コンボキット KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    コンボキット

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    239,800税込263,780
    1セット
    51日以内出荷
    自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
    セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
  • コンボキット KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    コンボキット

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    219,800税込241,780
    1セット
    51日以内出荷
    自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
    セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
  • ハンドヘルドLCRメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    ハンドヘルドLCRメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    179,800税込197,780
    1セット
    51日以内出荷
    自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
    セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
  • ハンドヘルドLCRメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    ハンドヘルドLCRメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    95,980税込105,578
    1台
    51日以内出荷
    自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
    質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
  • ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    61,980税込68,178
    1台
    51日以内出荷
    持ち運びでき、製造現場のどこででもチェックができ、検査ステーションで性能をチェックすることができます。 測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンス・メータの新しい利便性の基準となります。 キャパシタを容易に分類するための、表示と電子音による許容範囲モード。最小値、最大値、平均値の記録。 25セットの不揮発性ハイ/ロー・リミット設定による、比較モード。相対モードおよびデータ・ホールド機能。
    付属品クイックスタートガイド、校正証明書(CoC)、ワニ口クリップリード、9 Vアルカリ電池質量(g)320表示11000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41動作温度、湿度範囲0~50℃、最大80%バッテリー寿命(バックライトオフ)80時間校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    51日以内出荷
    通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
    付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約8校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    179,800税込197,780
    1台
    51日以内出荷
    通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
    付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約36校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    139,800税込153,780
    1台
    51日以内出荷
    通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
    付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約72校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    83,980税込92,378
    1台
    51日以内出荷
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    74,980税込82,478
    1台
    51日以内出荷
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    63,980税込70,378
    1台
    51日以内出荷
    新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    52,980税込58,278
    1台
    51日以内出荷
    新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
  • Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    7,498税込8,248
    1台
    51日以内出荷
    U1185A高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタは、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対が含まれています。
    確度±1.1℃動作温度範囲(℃)‐20~200
  • 高性能熱電対セット KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    高性能熱電対セット

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    9,998税込10,998
    1組
    51日以内出荷
    U1180A 高性能熱電対セット(J&K)は、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対、Kタイプ熱電対が含まれています。
    確度±1.1℃動作温度範囲(℃)‐20~200
  • マグネット・ハンギング・キット KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    マグネット・ハンギング・キット

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    12,980税込14,278
    1組
    51日以内出荷
    Keysight U1171Aマグネット・ハンギング・キットを使って、デジタル・マルチメータを金属面に吊しておくことができます。 すべてのKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。
  • テスト・プローブ・リード KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    テスト・プローブ・リード

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    17,980税込19,778
    1組
    51日以内出荷
    絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。 Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。
    定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
  • 精密チップ・テスト・プローブ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    精密チップ・テスト・プローブ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    13,980税込15,378
    1組
    51日以内出荷
    精密チップ・プローブ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
    定格(CAT2)300V、3A
  • SMT グラバ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    SMT グラバ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    13,980税込15,378
    1組
    50日以内出荷
    SMTグラバ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品