絞り込み
ブランド
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
- モノタロウ(9)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- HIOKI(日置電機)(376)
- フルーク(FLUKE)(337)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
- Schutzinger(233)
- 共立電気計器(230)
- MUELLER ELECTRIC(220)
- RS PRO(200)
- 三和電気計器(136)
- エスコ(125)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(98)
- はくでん(88)
- 横河計測(76)
- カイセ(76)
- MCP(73)
- Pico Technology(66)
- マルチ計測器(64)
- マザーツール(59)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
- 付き(9)

デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥39,980税込¥43,9781台51日以内出荷新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色白LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
ワニ口クリップ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥13,980税込¥15,3781組12日以内出荷絶縁されたワニ口クリップ2個(赤と黒)から構成されます。 Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷から22日以内出荷データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約8校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥179,800税込¥197,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約36校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥139,800税込¥153,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約72校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥83,980税込¥92,3781台51日以内出荷付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥74,980税込¥82,4781台51日以内出荷付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥63,980税込¥70,3781台51日以内出荷新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色白LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥52,980税込¥58,2781台51日以内出荷新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色白LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥7,498税込¥8,2481台51日以内出荷U1185A高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタは、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対が含まれています。確度±1.1℃動作温度範囲(℃)‐20~200
高性能熱電対セット
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥9,998税込¥10,9981組51日以内出荷U1180A 高性能熱電対セット(J&K)は、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対、Kタイプ熱電対が含まれています。確度±1.1℃動作温度範囲(℃)‐20~200
マグネット・ハンギング・キット
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥12,980税込¥14,2781組51日以内出荷Keysight U1171Aマグネット・ハンギング・キットを使って、デジタル・マルチメータを金属面に吊しておくことができます。 すべてのKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。
テスト・プローブ・リード
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥17,980税込¥19,7781組51日以内出荷絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。 Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
精密チップ・テスト・プローブ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥13,980税込¥15,3781組51日以内出荷精密チップ・プローブ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。定格(CAT2)300V、3A
SMT グラバ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥13,980税込¥15,3781組50日以内出荷SMTグラバ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。