測定用品 :「ワークステーション」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ
持ち運びでき、製造現場のどこででもチェックができ、検査ステーションで性能をチェックすることができます。 測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンス・メータの新しい利便性の基準となります。 キャパシタを容易に分類するための、表示と電子音による許容範囲モード。最小値、最大値、平均値の記録。 25セットの不揮発性ハイ/ロー・リミット設定による、比較モード。相対モードおよびデータ・ホールド機能。
付属品クイックスタートガイド、校正証明書(CoC)、ワニ口クリップリード、9 Vアルカリ電池 質量(g)320 表示11000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41 動作温度、湿度範囲0~50℃、最大80% バッテリー寿命(バックライトオフ)80時間 校正証明書付き
1台
49,980 税込54,978
51日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります