測定用品 :「検電器 12v」の検索結果
被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
幅(mm)22
高さ(mm)28
質量(g)86.2
奥行(mm)148
電源単4乾電池×2個(付属)
交流電圧(V)12(70)~1000
保護等級IP54
周波数範囲(Hz)50~500
コード251-3022
アズワン品番65-2058-84
落下耐久(m)2
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。