測定用品 :「アース棒 300」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 Vバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = ケース、接地棒 / リールセット長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 2&3極テスト幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A) 電源単3乾電池
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります