測定用品 :「CDケース」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶対最大抵抗測定 = 200kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 V電池寿命 = 3 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = 測定証明書、ケース、スパイク、テストリード長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 4端子接地抵抗, 土壌抵抗幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 100 V. アーステスト接地棒4本、接続リード4本、単三アルカリ乾電池8個、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、取扱説明書が収録されたCD. DET4TC 4極アーステスタ. 土壌の抵抗及びアース棒や関連する設備の抵抗を測定するための4極アーステスタです。 補助接地棒、ケーブルとともにハードキャリングケースが付属しています。ICLAMP選択クランプは別売で、DET4TCとともに使用すると、システムから切断することなくアース棒をテストすることが可能になります。VCLAMPも別売で、ICLAMPとともに使用すると、補助接地棒を進めることが現実的でない状況で、接地棒なしの測定が可能になります。. 抵抗範囲: 0.01 → 20000 Ω(自動レンジ設定) 2、3、4端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション アース電圧0 → 100 Vを測定 Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) 接地棒なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMP及びVCLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPが必要) 電源単3乾電池
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

仕様絶対最大抵抗測定 = 1.5kΩ最高精度 = 1.5 %ディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 600 V電池寿命 = 24 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 248 x 114 x 49mm重量 = 985g高さ = 49mm含む = バッテリ、校正チェック、携帯ストラップ、ケース、ユーザーマニュアル長さ = 248mm動作温度 Max = +50℃測定タイプ = 接地抵抗, リーク電流幅 = 114mm(DET14C / DET24C): キャリングケース、キャリーストラップ、CD収録のユーザーガイド、較正チェックアクセサリ、単三アルカリ電池 x 4 (DET24Cのみ): USB IrDAドングル、USBリード、PowerDB liteソフトウェア. Megger 1007-331 ( ; 910-6810 910-6810 )は、Megger 1000-762 ( ; 705-9431 705-9431 )のBluetoothバージョンです。. DET14C / DET24Cアーステストクランプ. アース抵抗範囲: 0.050 → 1500 Ω True RMSアース漏洩電流範囲: 0.2 mA → 35 A 自動範囲設定 / 保持機能 4桁と6桁のバックライトLCDディスプレイ 高抵抗及び低抵抗のアラーム 256件のテスト結果の保存及び呼び出し 結果にリアルタイムの日時タイムスタンプ 楕円のクランプでアースケーブルやアースストラップにアクセスしやすい 37 mm径の導体及び50 mmのアースストラップ 低メンテナンスフラットジョーインターフェイス EN61010安全等級CAT IV 600 V 長いバッテリ寿命. DET24Cの追加機能. ダウンロード用のIrDA-USBインターフェイス 2000件のテスト結果保存 PowerDB LiteTMソフトウェア 測定項目リーク電流、接地抵抗
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 Vバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = ケース、接地棒 / リールセット長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 2&3極テスト幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A) 電源単3乾電池
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ リード併用可能製品 PAT 350、PAT 450ユーザーガイドCD、延長リードアダプタ、クイックスタートガイド、キャリングケースと文書ウォレット、IEC C6-C13プラグアダプタ、結合 導通テストリード線(わに口クリップとプローブ付)、高電圧プローブ(PAT450のみ). PAT400シリーズダウンロード機能付きPATテスター(GB)及びアクセサリ. 明瞭で結果の分かりやすい大型5.7インチの VGAバックライト付きカラースクリーン 5つのユーザー定義されたソフトキーで、頻繁に使用する機能に直接アクセス フルQWERTYキーパッドで簡単かつ正確にデータを入力します。 10000件の記録メモリで中断せずにテストできます。 メモリスティックに素早くダウンロードするためのUSBポートで、毎晩テスターをオフィスに持ち帰る必要がなくなります。これらのデータには、Megger PowerSuiteソフトウェアとの直接互換性があります。 オプションのバーコードリーダーとプリンタ用の2個のUSBポート 選択可能なPASS FAIL制限により、問題のあるアセットを即座に表示 200 mAの導通テスト 250 Vと500 Vの絶縁テストで、感度の高い電子部品への損傷を防止 複数の部屋での短時間でのテスト用に即時に再開 標準のRCD保護された、耐サージ型の延長リード用のテスト ポータブル又はプラグインRCD用の割り込み時間 テスト時間を調節できるので、テスト時間を短縮して生産性を高めることが可能 差動、置換、又はタッチ漏洩の電流テスト VAディスプレイを搭載した動作テスト. PAT410の特長:. 迅速なテスト向けで生産性が高く、軽量、低電流のポータブル機器テスターです。 230 Vでの操作 テスト. PAT420の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト. PAT450の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト 1.5 kVと3 kVでのフラッシュテスト、産業、工具レンタル、サービス作業場に最適. ソフトウェアパッケージ 基本的なFormFiller証明書. オペレータは、Webサイト経由でMeggerから無料のソフトウェアパッケージにアクセスしてダウンロードできます。標準のIET証明書とPAT証明書の作成と保存に使用する迅速かつシンプルなソリューションを提供します。JAVA 8を実行するWindows(R)プラットフォームでの使用に最適です。FormFillerはシンプルで直感的なフォーム作成ツールなので、ソフトウェアのスキルがなくても業務用の証明書と書類を作成できます。すべての証明書とフォームはアプリケーション内で保存するか、PDF形式でエクスポートできます。. 特長. シンプルな操作インターフェイス. 証明書又はクライアントで検索する記入済みフォームの保管. PDF形式のエクスポート機能で安全かつシンプルな配布を実現. 複数ページのスケジュールで大規模な設備をテスト. ドロップダウンフィールドで、証明書の作成にかかる時間を短縮
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります