測定用品 :「電流 測定 テスター」の検索結果

関連キーワード
181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
欠品中

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

MUELLER ELECTRICMueller BU-75K ケルビンクリップ
エコ商品
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; Benefits RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
欠品中

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = ステンレス鋼絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9 (Maximum)mmコンタクト材質 = スチール色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

MUELLER ELECTRICMueller BU-78K ケルビンクリップ
エコ商品
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40.4mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wire RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41.3mmコンタクト材質 = スチール色 = 黒 , 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 40Aジョー開口 = 13mm絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = 成形PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 300mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 黒、シルバーMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 26mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 4.8mm絶縁 = あり色 = 金絶縁体 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります