電気測定 (222) カテゴリ: 測定用品ブランド: MUELLER ELECTRICすべて解除
Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 適合機種 全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24) MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PTFE、PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller テストリード線 1kV, 黒, 1m MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 リード長 = 1m許容電流値 = 20A色 = 黒定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃UL認定. Mueller 4 mm被覆シリコーンテストリード. Muellerのプレミアム製品の被覆シリコーンテストリードは、厳しい作業を行えるように設計された堅牢なテストソリューションを提供. ストレート型及び直角型を用意 ニッケルめっきベリリウム銅及び黄銅プラグ 18 AWG柔軟なシリコーンケーブル 定格、1000 V 20 A さまざまな用途に対応できるよう、多様な長さや色を用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-36-0) MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.9mセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒コネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションあり RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションあり RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤 MUELLER ELECTRIC 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
Black Insulated Brass Coupler MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS準拠、IEC1010準拠. Mueller絶縁カプラ. Muellerの絶縁バナナカプラは、信頼性が高く、堅牢な接続ソリューションです。 ニッケルめっき黄銅コネクタとナイロン絶縁物から製造されています。. 様々な色を用意 長さ63.5 mm 定格: 1000 V @ 15 A RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BU-3131-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃Muellerわに口クリップ. Mueller製の4 mmわに口クリップには、絶縁型や非絶縁型などの仕様と多様な色を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒 MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 53mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
Mueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours available RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours available RoHS指令(10物質対応) 対応
テストリード線 Mueller, 600V, 10A, 黒, オス リード長1.2m MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 600V許容電流値 = 10A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1.2mテストプローブタイプ = ニードル動作温度 Max = +90℃動作温度範囲 = 最大+90 ℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
ミューラー フッククリップ ソケット 116.84mm, 青 MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 色 = 青許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmコネクタ タイプ = ソケットMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BU-2031-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BU-2031-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC 翌々日出荷
仕様 定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BU-2030-A-36-0 テストリード線, 黒, 0.9m MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.9m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BU-2030-A-60-0 テストリード線, 黒, 1.5m MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller テストリード線 300V, 赤, 30cm MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0) MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller BU-1010-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = マイクロプランジャクリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 300 V安全カテゴリ電圧 = 300VMueller小型 / マイクロ / ミニプランジャ. Muellerのテストリードプランジャシリーズです。 小型、ミニ、マイクロの各サイズが用意されています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260 MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-33C わに口クリップ 300A, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 予約販売
仕様 許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-21CPN わに口クリップ 100A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 翌々日出荷
仕様 許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-21APS わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-21APN わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-11CPS わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-11CPN わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 翌々日出荷
仕様 許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-11APN わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-11APS わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC 当日出荷
仕様 許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒 MUELLER ELECTRIC 翌々日出荷
仕様 許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs. RoHS指令(10物質対応) 対応
ミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤 MUELLER ELECTRIC 翌々日出荷
仕様 許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs. RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-C2 赤 MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 色 = 赤絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-6 青 MUELLER ELECTRIC 7日以内出荷
仕様 色 = 青絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります