測定用品 :「定木」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SK材 厚さ(mm)7 硬度HRC50°~55° 直角度(mm)0.015 角度公差±40”
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。
長さ(mm)76 設定角度(°)1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100 質量(kg)1.1 直角度(mm)±0.005 平行度(mm)±0.003/100 セット数5組 高さ精度(mm)±0.005
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング