測定用品 :「可視化」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。
モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。
ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。
使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)
幅(mm)270
適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。