測定用品 :「垂直 測定」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に明瞭な波形解析。コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):20MHz●入力感度:2mV/div~10V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:20ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:80MS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mm アズワン品番67-0393-96
1個
186,800 税込205,480
5日以内出荷

PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8~12ビット、帯域幅最大500 MHz、サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。 4つまたは8つのアナログチャネルモデルは、タイミングのエラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。
用途高性能組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。
1台
889,800 税込978,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。 分解能垂直:12ビット サンプルレート最大:80MS/s
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 7nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、MI007パッシブプローブ(x 2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた50 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2206Bのサンプリングレートは最大500 MS/sで、32 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B MSO 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 5 Gsps上昇時間 = 3.5nsキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2208Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2208Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2208Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2208Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gサンプル/秒上昇時間 = 5.8nsキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4, 16 (Digital)帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USBディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷

仕様モデル番号 = PQ073併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープキットタイプ = 差動オシロスコープキット寸法 = 190 x 170 x 40mm高さ = 40mm長さ = 190mm幅 = 170mmPicoscope 4444標準高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444標準キットは、3つのPicoConnect 441 1:1パッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備えている高分解能差動USBオシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. 特長と利点. FFTスペクトラムアナライザ、64倍のディテール. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). インテリジェントプローブ及びクランプ対応のインターフェイス、完全差動高インピーダンス入力 x 4. ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 波形バッファ及びナビゲータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):10MHz●入力感度:10mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:10ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:100MS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターと脚を含む):142×92×18.8mm アズワン品番67-0393-81
1個
45,980 税込50,578
欠品中

仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 70MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2207B MSO 2チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2207B MSOは、70 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート1 GS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2207B MSOは、64 MSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2207B MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2207B MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2407B 4チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2407Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた70 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2407Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、64 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2407Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2407Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2207B 2チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2207Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた70 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2207Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、64 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2207Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2207Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 500ps/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 1.75ns1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5ns1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gspsモデル番号(P) = 5444D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = PicoScope 3205D MSO1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

携帯性に優れたパソコンに接続して使用するオシロスコープ
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mm アズワン品番67-0393-92
1個
279,800 税込307,780
欠品中

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):142×92×18.8mm アズワン品番67-0393-86
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

。携帯性に優れたパソコンに接続して使用するオシロスコープ
仕様●チャンネル数:アナログ入力 2ch●デジタル入力 16ch●帯域幅(-3dB):200MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:500ps/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mm アズワン品番67-0393-95
1個
479,800 税込527,780
欠品中

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 5MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000電源 = メインディスプレイのタイプ = なし最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Msps上昇時間 = 70nsMI007プローブ2個、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア開発キット(SDK)、ソフトウェア(Windows XP、Windows Vista、Windows 7互換)、リファレンスCD. PicoScope 4262. PicoScope 4262は高解像度のUSBオシロスコープで、関数発生器と任意波形発生器を備え、スイープ関数を使用した周波数応答解析が行えます。 マスク制限テスト、演算 / リファレンスチャネル、高度なデジタルトリガ、シリアルでコード、自動測定、カラー持続表示モードといった機能も備えています。 スペクトラムアナライザとして使用したときのPicoScope 4262は、ダイナミック信号アナライザや各種の専用オーディオアナライザに匹敵する性能を誇ります。 ピークツーピーク電圧や立ち上がり時間、S/N比までのあらゆる測定がすぐに行えるPicoScope 4262はマルチメータとしてご利用いただけます。 本機は多くの機能を備えながら驚くほど高速で、使い慣れたWindowsユーザーインターフェイスと直感的なコントロールによって簡単に使用できます。 フロントパネルにはBNC入力チャネル2つと関数発生器及びAWG用のBNC出力を備えています。 リアパネルはPC接続用のUSBポートと、外部トリガ接続用のBNCを備えています。. 高解像度オシロスコープ 低ノイズ 高度なデジタルトリガ 低歪み信号ジェネレータ 任意波形発生器 USB給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/div垂直分解能 = 8ビットキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2408B 4チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2408Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2408Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2408Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2408Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 500ps/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divモデル番号(P) = 3203Dキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divモデル番号(P) = 3403D1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 500ps/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 1.75ns1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = PicoScope 3404D MSO1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様モデル番号 = PQ074併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープキットタイプ = 差動オシロスコープキット寸法 = 190 x 170 x 40mm高さ = 40mm長さ = 190mm幅 = 170mmPicoscope 4444 CAT III高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444 1000 V CAT IIIキットは、3つのPicoConnect 442 1000V CAT IIIパッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備える高分解能差動オシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. ディープメモリオシロスコープ(256MSディープメモリ)、波形バッファ及びナビゲータ. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. コモンモードノイズ、信号品質、デジタルトリガを拒否. 波形バッファ及びナビゲータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。 ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。
仕様(帯域幅)10MHz、(サンプリングレート)200MS/s、(サンプルレートランダム)50 Msps、(UARTインタフェース)あり、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)793-3654 付属品受動プローブ(2本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD 寸法(mm)142×92×18.8 質量(kg)0.2 タイプ(オシロスコープ)USB シリーズPicoScope 2000 出力ファンクションジェネレータ、AWG 100MHz/1MHz 電源USBポートからの給電 チャンネル数2 感度(最小垂直軸)10mV/div、(最大垂直軸)4V/div、(最小タイムベース)10ns/div、(最大タイムベース)5000s/div 分解能(垂直)8bit 機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波 ディスプレイなし 入力インピーダンス1MΩ アズワン品番63-5108-62 入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
1個
41,680 税込45,848
8日以内出荷

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
仕様●チャンネル数:アナログ入力 2ch●デジタル入力 16ch●帯域幅(-3dB):50MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:2ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):130×104×18.8mm アズワン品番67-0393-84
1個
133,800 税込147,180
5日以内出荷

仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 5 Gsps上昇時間 = 3.5nsキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 20MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 10mV/divサンプルレートランダム = 256 Mサンプル/秒安全カテゴリレベル = CAT IIIPicoscope 4444高分解能差動USBオシロスコープ. PicoScope 4444とアクセサリを使用すると、さまざまな用途の性格で詳細な測定ができます。PicoScope 4444の核をなしている先進のオシロスコープは、ユーザーのニーズを上回る以下のような機能を備えています。. 主な特徴. 完全差動高インピーダンス入力 x 4. 帯域幅: 20 MHz. 変更可能な解像度: 12又は14ビット. 大容量メモリ: 256 MS. コモンモードノイズを排除. インテリジェントプローブ / クランプ対応のインターフェイス. ミリボルト単位から50 Vまで対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 10000波形分のサイクリックバッファ. 更新速度: 最大10万波形/秒. シリアルバスデコード. マスク制限テスト. 先進の演算機能とフィルタ処理. 測定値の統計処理. 高度なデジタルトリガ. USB 3.0接続及び給電. 代表的用途. 接地基準ではない信号の測定. 単相 / 三相の電圧 / 電流の安全な測定. 測定用の電力をモバイル / IoTデバイスから給電. 主電源の品質テスト. SMPS設計. ハイブリッド車や電気自動車の設計. モータの駆動部やインバータ. 生体医学用電子機器. 単一チャンネルで差動信号(CAN、平衡オーディオ)を測定. インテリジェントな差動入力. 従来のオシロスコーププローブを使用する場合は、高インピーダンス入力と低インピーダンス接地との間でシングルエンド測定を行います。. 差動オシロスコープでは、2か所の高インピーダンス入力館の測定を行い、両側とも接地されていない部品やテストポイントの間での測定が可能です。また、差動入力はコモンモードノイズを排除します。どちらの高インピーダンス入力でも同じように拾われたノイズが排除されます。. PicoScope 4444に4つある入力チャンネルはどれもインテリジェントプローブインターフェイスで、互換性のあるプローブを認識し、必要に応じて給電します。チャンネルごとに電圧又は電流プローブを選択できます。. 非減衰プローブでは、ミリボルト単位から±50 Vまでの信号を高分解能、低ノイズで測定できます。減衰プローブでは、最大1000 V CAT IIIの信号を測定できます。電流プローブは最大2000 Aまでに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります