測定用品 :「スケール 黒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
用途精密ループ校正器/バルブテスター
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115
寸法(mm)152×93×44
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa
直流電圧30.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP40
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載
25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
mA測定による24Vのループ供給
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒
寸法(mm)201×98×52
質量(g)349
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa
電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間)
直流電圧28.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
1個
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒
寸法(mm)201×98×52
質量(g)340
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇
電池9V電池×1
直流電圧28.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
1個
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
1個
¥469,800
税込¥516,780
24日以内出荷
圧力校正器
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~34474
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.95固定
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474
レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895
レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)300以下(95%)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
Fluke T5をご利用の技術者向け
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数20点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正低、中、高
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥419,800
税込¥461,780
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数99点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
機能【レベル・スパン】自動・手動
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
SureGrip(TM) 露出型プローブ
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~10342
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi
機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
デジタルズーム2倍、4倍、8倍
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz/60Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター(378 FC)
FieldSense非接触電圧・電流測定
用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター
付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)274×86×47
分解能測定・供給共に±0.01%/0.001mA、0.001kPa
交流電圧方式:FieldSense非接触測定
保証期間3年
防塵防水性能IP30
静電容量1000μF
確度圧力:フルスケールの±0.02%
電圧レンジ(V)交流:1000
保管温度範囲(℃)-40~+60
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。