低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品単3電池×1
トラスコ品番769-3389
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)156×80×50
質量(g)180
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~350
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間1年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
トラスコ品番769-3401
種別媒体:ドライエア
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~500
温度表示最大、最小、平均、温度差
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品9V電池×1
トラスコ品番769-3371
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)152×102×38
質量(g)160
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.01kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-18~275
電池9V電池×1
確度温度測定基本:100℃~275℃:±2.0%、0℃~100℃:±2.0℃、0℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥6,488
税込¥7,137
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
付属品単3電池×1、フック
トラスコ品番769-3419
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)175×85×70
質量(g)255
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~650
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間3年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V、(媒体)ドライエア
分解能【低圧センサー】0.01kPa【高圧センサー】1kPa【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
データロギング機能付き 。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
フルーク(FLUKE)L215 L210付き キット
仕様(媒体)ドライエア
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度(圧力)レンジの0.035%
1個
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
種別媒体:ドライエア
分解能0.01kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度圧力:レンジの0.035%
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
種別媒体:ドライエア
分解能0.0001kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度圧力:レンジの0.050%
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
種別媒体:ドライエア
分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度圧力:レンジの0.050%
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度(圧力)レンジの0.035%
1個
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度(圧力)レンジの0.035%
1個
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)279×89×32
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
1個
¥7,598
税込¥8,358
52日以内出荷
フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
種別媒体:ドライエア
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
コネクタUSB、赤外線ポート
1個
¥56,980
税込¥62,678
52日以内出荷
電圧品質レコーダー
仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア
周波数(Hz)50±1、60±1
周波数(kHz)(サンプリング)32
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度(圧力)レンジの0.035%
基本確度【周波数】±0.02Hz
1個
¥299,800
税込¥329,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(媒体)ドライエア
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA
保証期間3年
ポンプ外付け
確度(圧力)フルスケールの±0.02%
圧力レンジ(kPa)0~6895
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥459,000
税込¥504,900
24日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
用途精密ループ校正器/バルブテスター
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115
寸法(mm)152×93×44
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa
直流電圧30.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP40
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品単3電池×1
トラスコ品番769-3397
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)156×80×50
質量(g)180
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~500
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間1年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒
寸法(mm)201×98×52
質量(g)340
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇
電池9V電池×1
直流電圧28.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
1個
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
放射率補正機能
K型熱電対温度測定機能付き
推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)
付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100
温度表示最大、最小、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載
25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
mA測定による24Vのループ供給
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒
寸法(mm)201×98×52
質量(g)349
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa
電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間)
直流電圧28.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
1個
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
データロギング機能付き。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】30:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、ハードケース、単3電池×2
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)非接触式:-40~800/K型熱電対:-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度(圧力)フルスケールの±0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA
交流電流(A)999.9
直流電流999.9A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
確度(圧力)フルスケールの±0.02%
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター(378 FC)
FieldSense非接触電圧・電流測定
用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター
付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)274×86×47
分解能測定・供給共に±0.01%/0.001mA、0.001kPa
交流電圧方式:FieldSense非接触測定
保証期間3年
防塵防水性能IP30
静電容量1000μF
確度圧力:フルスケールの±0.02%
電圧レンジ(V)交流:1000
保管温度範囲(℃)-40~+60
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
900℃までの高温測定モデル 。
2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。
最小スポット径が1150はなれて19 。
データロギング機能付き 。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。