インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
仕様工業用
トラスコ品番765-7501
連続使用時間400時間
交流電流(A)10
最大表示20000カウント
直流電流(A)10
検波方式真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)10m
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード
電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)
寸法(mm)300×98×52
応答時間温度確度:500ms
温度センサー温度確度:NTC
交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V
直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V
直流電流40.00A/400.0A/2000A
抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ
保証期間3年
交流電流40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能IP42
確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.
最大測定導体径(Φmm)58
基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。平均値応答型デジタル・マルチメーター。生産性を最大限に引き上げる新機能。可変速モーター・インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する独自の機能。金属面にメーターを吊り下げ、メーターを手で持たずに測定値を確認できる磁石式ハンガー(TPAK)。静電容量レンジが10,000μFに拡大。衝撃保護機能に優れた新設計。電気的安全性。CATIII1000V及びCATIII600Vに準拠しています。また、8000Vを超えるインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体に影響は与えません。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz
アズワン品番64-7718-19-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥95,980
税込¥105,578
18日以内出荷
堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。