5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18 本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格 2.4GHz ISMバンド10mの通信機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18) 付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18 寸法(mm)277×88×43 交流電圧(V)600 機能スパンチェック 交流電流(A)999.9 直流電流999.9A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 導体径(mm)最大34 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード 寸法(mm)162.4×58.2×30.5 直径(Φmm)風速センサー:70 交流電圧600.0V 直流電流40.00A/600.0A/1000A 抵抗400.0Ω/4000Ω 保証期間1年 交流電流40.00A/600.0A/1000A 防塵防水性能IP40 オートパワーオフ20分間(解除可能) 最大測定導体径(Φmm)37 基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

(1000V~)での電圧設定が可能
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V 付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード 寸法(mm)207×78×34 交流電圧(V)600 交流電流(A)600 抵抗400.0Ω、4000Ω 保証期間2年 防塵防水性能IP30 導体径(mm)最大30 基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V 付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード 寸法(mm)207×75×34 交流電圧(V)600 交流電流(A)999.9 抵抗400.0Ω、4000Ω 保証期間2年 防塵防水性能IP30 電圧レンジ(V)70~270 導体径(mm)最大30 基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード 寸法(mm)162.4×58.2×30.5 交流電圧600.0V 直流電流40.00A/600.0A 抵抗400.0Ω/4000Ω 保証期間1年 交流電流40.00A/600.0A 防塵防水性能IP40 最大測定導体径(Φmm)37 基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります