測定用品 :「導体」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地導体や等電位のバス・バー試験もできる大型のクランプジョー しきい値によるアラーム機能 AC漏れ電流測定 選択可能なパンドパス・フイルター
用途接地抵抗測定用クランプ・メーター 付属品ハード・ケース、ループ抵抗標準器、坩3電池×4 保証期間1年
1個
209,800 税込230,780
当日出荷

フルーク(FLUKE)クランプ・メータ
クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。 iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
1セットほか
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)クランプ・メータ
性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
1セットほか
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)クランプ・メータ
信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。 突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
1セットほか
289,800 税込318,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)電流プローブ
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A 質量(g)250 周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号) 電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3 ケーブル長(m)2 感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5% 接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属 分解能±50mA(30A)、±100mA(300A) インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF 電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示 クランプ径(Φmm)最大19 安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。 寿命30時間、電池残量低下表示 動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85 温度係数測定値の ± 0.1%/℃ 確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ) 定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC 動作湿度(%)15~85(結露なし) 電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
1本ほか
104,800 税込115,280
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18 本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格 2.4GHz ISMバンド10mの通信機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18) 付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18 寸法(mm)277×88×43 交流電圧(V)600 機能スパンチェック 交流電流(A)999.9 直流電流999.9A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 導体径(mm)最大34 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:AC/DC電流クランプ 最大電流(A)10 導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010) 電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010) カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

30V以上の活線を検知、警告
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 付属品TP1テスト・プローブ、単3電池×2 寸法(mm)61×259×44 タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 交流電圧(V)[1]1000 入力(チャンネル)4 周波数45Hz~66Hz[2]、(帯域幅)500Mhz 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度2mV/div~100V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 交流電流(A)200.0A 交流電圧1000V 直流電圧1000V 抵抗2000Ω,20.00Ω,100.0kΩ 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間2年 内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 導体径(mm)最大17.8 基本確度【交流電圧】±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V 定格30Vrms/60VDC、15A プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 導体径(mm)最大30
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:DC電流クランプ 導体径(mm)測定部:4.5 電流レンジ直流:20.99mA、99.9mA カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

G端子法による絶縁抵抗測定試験
用途着脱式ジョークランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー 寸法(mm)225×65×46 交流電圧(V)600 分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm) レンジ0~1000ppm 交流電流(A)200 直流電流200A 抵抗600.0Ω/6000Ω 保証期間3年 防塵防水性能IP30 確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値 導体径(mm)最大18 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

FlukeView Forms で文書化
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 仕様測定部:ジョー 付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い) 寸法(mm)212×59×38 メモリーロギング:65000 読み値 直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 防塵防水性能IP40 確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント) 電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000 導体径(mm)測定部:34 周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hz ロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更 電流レンジ直流:999.9A 突入電流100ms実効値 基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード 寸法(mm)162.4×58.2×30.5 直径(Φmm)風速センサー:70 交流電圧600.0V 直流電流40.00A/600.0A/1000A 抵抗400.0Ω/4000Ω 保証期間1年 交流電流40.00A/600.0A/1000A 防塵防水性能IP40 オートパワーオフ20分間(解除可能) 最大測定導体径(Φmm)37 基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

真の実効値クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、CATIV300V 導体径(mm)最大30
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

(1000V~)での電圧設定が可能
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V 付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード 寸法(mm)207×78×34 交流電圧(V)600 交流電流(A)600 抵抗400.0Ω、4000Ω 保証期間2年 防塵防水性能IP30 導体径(mm)最大30 基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

フルーク(FLUKE)I400 AC400A 電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大32
1個
63,980 税込70,378
24日以内出荷

自動放電機能
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 仕様(外部磁場除去率)40dB 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 最大測定導体径(Φmm)127
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷

最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V 付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード 寸法(mm)207×75×34 交流電圧(V)600 交流電流(A)999.9 抵抗400.0Ω、4000Ω 保証期間2年 防塵防水性能IP30 電圧レンジ(V)70~270 導体径(mm)最大30 基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

リモート・コントロール・プローブ
仕様測定部:フレキシブル電流プローブ 導体径(mm)測定部:71 周波数レンジ45Hz ~500Hz 突入電流2500A (100ms実効値)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

漏れ電流測定
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 仕様(外部磁場除去率)40dB 最大測定導体径(Φmm)71
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の脱着式ジョーを本体から取り外し、狭い所も簡単に測定できます。
1セットほか
76,980 税込84,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えております。
1セットほか
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5000V (Fluke 1550C)
用途2000アンペア・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355) 寸法(mm)300×98×52 直流電流40.00A/400.0A/2000A 保証期間3年 交流電流40.00A/400.0A/1400A 防塵防水性能IP42 最大測定導体径(Φmm)58 基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:ジョー 導体径(mm)測定部:30 突入電流999.9A (100ms実効値) カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1セットほか
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7 コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大30
1個
81,980 税込90,178
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)I410 AC/DC電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V 範囲(電圧)90Vac~1000Vac 電圧周波数(Hz)50/60 動作表示赤色発光 コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大30
1個
66,980 税込73,678
24日以内出荷

突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード 寸法(mm)162.4×58.2×30.5 交流電圧600.0V 直流電流40.00A/600.0A 抵抗400.0Ω/4000Ω 保証期間1年 交流電流40.00A/600.0A 防塵防水性能IP40 最大測定導体径(Φmm)37 基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

フレキシブルプローブ接続可能で、狭い所も簡単に測定できます。 フレキシブルプローブ付なので測定レンジを2500Aまで拡大することができます。
1セットほか
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64 最大電流(A)10 レンジ(直流電圧)999.9A、2000A 使用環境温度(℃)-20~55
1個
6,398 税込7,038
24日以内出荷

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA 交流電流(A)999.9 直流電流999.9A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 確度(圧力)フルスケールの±0.02% 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 機能【レベル・スパン】自動 交流電流(A)600 直流電流600.0A 抵抗600.0Ω/6000Ω 保証期間3年 防塵防水性能IP30 保存形式JPEG 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18) 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 交流電流(A)600 直流電流600.0A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-7~7 ポートNPT1/8メスネジ
1個
439,800 税込483,780
24日以内出荷

高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定 交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード 電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355) 寸法(mm)300×98×52 応答時間温度確度:500ms 温度センサー温度確度:NTC 交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V 直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V 直流電流40.00A/400.0A/2000A 抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ 保証期間3年 交流電流40.00A/400.0A/1400A 防塵防水性能IP42 確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H. 最大測定導体径(Φmm)58 基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)AC/DC電流クランプ I30
フルーク(FLUKE) I30 AC/DC低電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m 機能音声注釈60秒、画像注釈3枚、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) 保証期間2年 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2) コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大19 フレームレート9Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(4時間以上)
1個
99,980 税込109,978
65日以内出荷

安全に非接触電圧測定 フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで 対地間の交流電圧測定が可能 スピーディに電流電圧同時測定 推奨ケース:C33
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー 仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) 付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2 寸法(mm)61×259×44 出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi 交流電圧(V)1000 制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続) 周波数45Hz~66Hz[2] 機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画 交流電圧1000V 直流電圧1000V 抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ 保証期間2年 交流電流200.0A 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3) 最大測定導体径(Φmm)17.8 フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル デジタルズーム2倍、4倍 バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上) フレームレート9Hz/60Hz 基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V 落下耐久(m)2
1個
64,980 税込71,478
43日以内出荷

ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正低、中、高 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
419,800 税込461,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m 機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃) 保証期間2年 保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3) コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大20 フレームレート9Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
1個
37,980 税込41,778
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474 レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.035% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります