絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(1)
  • HIOKI(日置電機)(33)
  • マルチ計測器(27)
  • スリーアールソリューション(21)
  • エスコ(10)
  • 共立電気計器(4)
  • 三和電気計器(4)
  • 昭和測器(4)
  • 理化工業(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • 安立計器(2)
  • シチズンファインデバイス(2)
  • センセカ(旧グライシンガー)(2)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(2)
  • RS PRO(2)
  • カネテック(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • ノーケン(1)
校正証明書
  • 付き(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「漏れ 電流 測定 器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RTD校正器 FLUKE-714B/EN フルーク(FLUKE)RTD校正器 FLUKE-714B/ENフルーク(FLUKE)
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
真の実効値クランプ・メーター
用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)515機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度【直流電流】0.01%+2
FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスターフルーク(FLUKE)
479,800税込527,780
1個
24日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
精密ループ校正器 FLUKE-709H フルーク(FLUKE)精密ループ校正器 FLUKE-709Hフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスターフルーク(FLUKE)
169,800税込186,780
1個
46日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
209,800税込230,780
1個
翌日出荷
接地導体や等電位のバス・バー試験もできる大型のクランプジョー しきい値によるアラーム機能 AC漏れ電流測定 選択可能なパンドパス・フイルター
用途接地抵抗測定用クランプ・メーター付属品ハード・ケース、ループ抵抗標準器、坩3電池×4保証期間1年
RTD校正器 FLUKE-712B/EN フルーク(FLUKE)RTD校正器 FLUKE-712B/ENフルーク(FLUKE)
239,800税込263,780
1個
52日以内出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)524機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度直流電流:0.01%+2
FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスターフルーク(FLUKE)
58,980税込64,878
1個
52日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様24Vループ電力付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
FLUKE-369 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLUKE-369 大口径リーク・クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定H所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2寸法(mm)257×116×46センサー64個保証期間1年交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能防塵防水性能IP30保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード、PDQモード最大測定導体径(Φmm)61バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPSカテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定箇所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2寸法(mm)234×101×46センサー64個保証期間1年交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能防塵防水性能IP30保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード最大測定導体径(Φmm)40バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~52kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPSカテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355 フルーク(FLUKE)クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355フルーク(FLUKE)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定 交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード 電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)寸法(mm)300×98×52応答時間温度確度:500ms温度センサー温度確度:NTC交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V直流電流40.00A/400.0A/2000A抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ保証期間3年交流電流40.00A/400.0A/1400A防塵防水性能IP42確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.最大測定導体径(Φmm)58基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
FLUKE-319 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLUKE-319 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーターフルーク(FLUKE)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5直径(Φmm)風速センサー:70交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A/1000A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A/1000A防塵防水性能IP40オートパワーオフ20分間(解除可能)最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V
工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)工業用マルチメーターフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1セット
20日以内出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)工業用マルチメーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら