測定用品 :「絶縁抵抗測定 100v」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
499,800 税込549,780
24日以内出荷

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間3年 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
639,800 税込703,780
24日以内出荷

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間3年 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
549,800 税込604,780
24日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります