測定用品 :「1000V 絶縁抵抗計」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。
複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。
付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C)
G端子法による絶縁抵抗測定試験
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
タイマー.テスト
ランプテスト
漏れ電流測定
自動放電機能
30V以上の活線を検知、警告
99の記録データを名前をつけて保存
FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,
試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度
保証期間3年
確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流
動作温度(℃)-20~50
保管温度(℃)-20~65
基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
¥639,800
税込¥703,780
24日以内出荷
50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C)
G端子法による絶縁抵抗測定試験
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
タイマー.テスト
ランプテスト
漏れ電流測定
自動放電機能
30V以上の活線を検知、警告
99の記録データを名前をつけて保存
FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,
試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度
保証期間3年
確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流
動作温度(℃)-20~50
保管温度(℃)-20~65
基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
¥549,800
税込¥604,780
24日以内出荷
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。
実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C)
G端子法による絶縁抵抗測定試験
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
タイマー.テスト
ランプテスト
漏れ電流測定
自動放電機能
30V以上の活線を検知、警告
99の記録データを名前をつけて保存
FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間
試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度
確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流
動作温度(℃)-20~50
保管温度(℃)-20~65
基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
¥499,800
税込¥549,780
24日以内出荷
絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き
付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4
トラスコ品番836-9099
寸法(mm)203×100×50
温度測定範囲(℃)-40.0~537.0
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V
直流電流400mA、60mA
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm
保証期間3年
交流電流400mA、60mA
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)
材質(チップ)ステンレス
保管温度範囲(℃)-40~60
チップタイプ先端:2平面 14長
動作温度範囲(℃)-20~55
基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
絶縁抵抗測定 2レンジ
絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避
豊富なマルチメーター測定項目
絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
用途絶縁抵抗計機能付き
付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4
寸法(mm)203×100×50
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電流400mA、60mA
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm
保証期間3年
交流電流400mA、60mA
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。