測定用品 :「AC100 USB」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル 仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm)30.5×51×302 タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:2 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)200 ズーム 交流電圧1000V 直流電圧1000V 抵抗±(1%+2カウント) 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流1000A 防塵防水性能IP52 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度抵抗:±(1%+2カウント) 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃)-30~ 60 動作温度範囲(℃)-10~50 基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル 仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm)30.5×51×302 タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:4 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)200 ズーム 交流電圧600V 直流電圧600V 抵抗±(1%+2カウント) 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流600A 防塵防水性能IP52 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度抵抗:±(1%+2カウント) 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃)-30~ 60 動作温度範囲(℃)-10~50 基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

30V以上の活線を検知、警告
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 付属品TP1テスト・プローブ、単3電池×2 寸法(mm)61×259×44 タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 交流電圧(V)[1]1000 入力(チャンネル)4 周波数45Hz~66Hz[2]、(帯域幅)500Mhz 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度2mV/div~100V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 交流電流(A)200.0A 交流電圧1000V 直流電圧1000V 抵抗2000Ω,20.00Ω,100.0kΩ 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間2年 内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 導体径(mm)最大17.8 基本確度【交流電圧】±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

フルーク(FLUKE)テストリード PVLEAD1
ソーラー推奨アクセサリー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度2mV/div~100V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間本体3年アクセサリ1年 内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz)(帯域幅)60
1個
9,298 税込10,228
21日以内出荷

フルーク(FLUKE)オシロスコープ 190
RoHS
付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本 トラスコ品番595-0804 電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間 チャンネル数2 周波数帯域(MHz)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)テストリード PVLEAD3
ソーラー推奨アクセサリー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度2mV/div~100V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間本体3年アクセサリ1年 内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz)(帯域幅)100
1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷

Fluke T5をご利用の技術者向け
仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 付属品TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケース セット内容TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケース タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度2mV/div~100V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間本体3年アクセサリ1年 内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz)(帯域幅)500
1個
25,980 税込28,578
24日以内出荷

使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格) タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:4 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)100 ズーム 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間本体3年 アクセサリ1年 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
1個
5,698 税込6,268
52日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります