2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 プラグBNC(メス)ーバナナ・プラグ(オス) 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-7~7 ポートNPT1/8メスネジ
1個
729,000 税込801,900
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-7~7 ポートNPT1/8メスネジ
1個
439,800 税込483,780
24日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります