測定用品 :「USB オス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ
用途工業用ビデオスコープ 付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ 寸法(mm)177.3×224.8 保証期間2m 保管温度(℃)-40~60 作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
1個
249,800 税込274,780
24日以内出荷

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約 仕様カーソル:垂直・水平 付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本 寸法(mm)259×132×55 定格30Vrms/60VDC、3A プローブ開口2 ミニセンサー 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) プラグ4バナナ・プラグ・オス 保証期間本体3年 アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD) カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V サンプリング周期(ms)40/s
1個
359,800 税込395,780
52日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります