測定用品 :「USB接続ケーブル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)携帯用ケース C33
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー64個 対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) モード分析:LeakQモード、PDQモード バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート25FPS
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約 付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース 寸法(mm)259×132×55 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) 保証期間本体3年 アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体) カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V サンプリング周期(ms)40/s
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 ・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 ・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s 付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース 寸法(mm)259×132×55 質量(kg)1.4 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) 保証期間本体3年アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約 仕様カーソル:垂直・水平 付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本 寸法(mm)259×132×55 定格30Vrms/60VDC、3A プローブ開口2 ミニセンサー 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) プラグ4バナナ・プラグ・オス 保証期間本体3年 アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD) カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V サンプリング周期(ms)40/s
1個
359,800 税込395,780
52日以内出荷

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A 付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本 寸法(mm)259×132×55 質量(kg)1.4 定格DC60V 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) 保証期間本体3年アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
1個
299,800 税込329,780
24日以内出荷

大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定箇所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×2 寸法(mm)234×101×46 センサー64個 保証期間1年 交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A 対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 防塵防水性能IP30 保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) モード分析:LeakQモード 最大測定導体径(Φmm)40 バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ2kHz~52kHz 自動・手動レンジ データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート25FPS カテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定H所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単3電池×2 寸法(mm)257×116×46 センサー64個 保証期間1年 交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A 対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 防塵防水性能IP30 保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) モード分析:LeakQモード、PDQモード 最大測定導体径(Φmm)61 バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート25FPS カテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります