testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。ストレートピトー管には温度センサがついており、ダクト内等の温度から空気密度を自動で割り出し、風速を演算します。測定範囲は、1~30m/sです。
用途換気扇、換気口の換気に。
トラスコ品番255-4492
セット内容testo400本体、温度センサ付きストレートピトー管(500mm)シリコンチューブ(3m)
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)0~600
風速測定範囲(m/s)1~30
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~600
分解能(m/s)0.1
1式
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。