測定用品 :「温湿度計 計測用」の検索結果
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。
1台
¥79,980
税込¥87,978
26日以内出荷
露点温度・湿度を計測します。圧縮エアの露点温度管理、モニタリングに最適です。見やすいバックライト付ディスプレイです。-40℃tpdでの検査証付です。
トラスコ品番817-3457
セット内容TESTO635-1、高精度圧力露点プローブ0636.9836
測定範囲露点温度-45~+50℃tpd
本体外形寸法(mm)220×74×46
測定温度範囲(℃)-20~+70
プローブ長(mm)高精度圧力露点:300
湿度測定範囲(%RH)0~+100
1組
¥339,800
税込¥373,780
21日以内出荷
湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番817-3456
セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161
本体外形寸法(mm)220×74×46
測定温度範囲(℃)-20~+125
湿度測定範囲(%RH)0~+100
1組
¥199,800
税込¥219,780
21日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。