測定用品 :「温湿度計測」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途乾燥工程に。 トラスコ品番255-4487 セット内容testo400本体、無線180℃高温用温湿度プローブ 幅(mm)39 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20~180 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~180 湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100 分解能(%RH)0.1
1式
319,800 税込351,780
21日以内出荷

testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途クリーンルーム、インキュベーターに。 トラスコ品番255-4480 セット内容testo400本体、無線高精度温湿度プローブ 幅(mm)39 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20~70 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100 分解能(%RH)0.1
1式
299,800 税込329,780
21日以内出荷

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります