パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付アズビル金門23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付アズビル金門当日出荷から23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付アズビル金門23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付アズビル金門11日以内出荷から16日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付アズビル金門4日以内出荷から9日以内出荷
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。
結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付アズビル金門5日以内出荷から8日以内出荷
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。
大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。
ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。
計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。
質量を減量したことで運送も省エネ!
基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体水表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍計量範囲100
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります