測定用品 :「超音波振動子」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台 種別He/Air 質量(kg)【計器】約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く) アナログ出力DC4-20mA 測定範囲(%)0~50He 温度【サンプル】常温(50℃ max.) 時間【始動】約10秒 流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0 測定ガスHeとAirの混合ガス 圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20 応答速度90%応答 約10秒 周囲温度(℃)5~45 電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz 配管接続口径出入口 Rc1/4 アズワン品番62-2690-51
1セット
309,800 税込340,780
31日以内出荷

検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台 種別He/N2 質量(kg)【計器】約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く) アナログ出力DC4-20mA 測定範囲(%)0~50He 温度【サンプル】常温(50℃ max.) 時間【始動】約10秒 流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0 測定ガスHeとN2の混合ガス 圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20 応答速度90%応答 約10秒 周囲温度(℃)5~45 電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz 配管接続口径出入口 Rc1/4 アズワン品番62-2690-52
1セット
309,800 税込340,780
31日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります