測定用品 :「アーム 自在」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g)840
消費電力(W)10
定格電圧DC12V(ACアダプター付)
倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×
レンズ径(Φmm)95Φ
レンズブルーレンズ
色温度(K)6200
LED白色LED 36個
LED寿命(時間)120,000
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート
質量(kg)1.5
消費電力(W)0.27
温度測定範囲(℃)-20~+600
有効画素数256×192(約5万画素)(最大)
測定波長(μm)8~14
動作環境Windows 10 以降
リフレッシュレート(Hz)25
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703
倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)250~150
視野132×74~6.9×3.9
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)400~150
視野222×125~6.9×3.9
取扱説明書(4.33MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-870/L-50-2/L-803
倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)250~150
視野132×74~6.9×3.9
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率5.0~17(2.4~8.5)
作動距離(mm)670~250
有効視野(mm)104×58~29×16
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-803/L-703
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-33
フレームレート最大30fps
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率(倍)1.0~2.7(0.5~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)545~200
視野510×287~194×109
取扱説明書(4.33MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率1.7~11(0.8~5.3)
作動距離(mm)660~100
有効視野(mm)309×173~45×25
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率2.2~14
作動距離(mm)655~100
有効視野(mm)313×235~48×36
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率7.6~18
作動距離(mm)465~250
有効視野(mm)73×55~30×22
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-803
倍率1.8~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)315~200
視野304×228~195×146mm
取扱説明書(1.18MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(2.64MB)
HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-851/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)545~200
視野510×287~194×109mm
取扱説明書(2.97MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.4~8.5
作動距離(mm)655~250
有効視野(mm)103×58~30×17
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥328,800
税込¥361,680
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率0.8~5.3
作動距離(mm)645~100
有効視野(mm)300×168~48×27
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率6.7~23
作動距離(mm)665~250
有効視野(mm)105×79~30×22
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.5~11
作動距離(mm)455~100
有効視野(mm)220×165~48×36
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-505
倍率1.8~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)400~200
視野387×290~195×146mm
取扱説明書(1.92MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)535~200
視野516×387~195×146mm
取扱説明書(2.21MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803
倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)325~200
視野314×236~195×146mm
取扱説明書(2.43MB)
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-32
フレームレート最大30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-851/L-600-6/L-803
倍率1.7~2.7倍(0.8~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)320~200
視野305×171~194×109mm
取扱説明書(0.85MB)
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-851/L-600-6/L-505
倍率1.4~2.7倍(0.6~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)400~200
視野379×213~194×109mm
取扱説明書(0.91MB)
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503
倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)400~150
視野222×125~6.9×3.9
取扱説明書(4.33MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505
倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)400~200
視野379×213~194×109
取扱説明書(1.35MB)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-803
倍率(倍)1.7~2.7(0.8~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)325~200
視野310×174~194×109
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-505
倍率1.4~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)400~200
視野385×289~195×146mm
取扱説明書(0.66MB)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
モニター一体型カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-860/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率0.4~1.3倍
作動距離(mm)570~200
視野526×296~194×109mm
取扱説明書(3.09MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-837/L-600-6/L-503/L-703/L-703-1
倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)440~200
視野423×317~195×146mm
取扱説明書(3.24MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503
倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)440~200
視野423×317~195×146mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.24MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-837/L-600-6/L-518/L-525/L-703/L-703-1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450
倍率1.9~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)300~200
視野290×218~195×146mm
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-851/L-600-6/L-509/L-503
倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)545~200
視野510×287~194×109mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.97MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503
倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)535~200
視野516×387~195×146mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.21MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-521/L-509/L-703
倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)205~100
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野100×56~45×25
取扱説明書(1.94MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
取扱説明書(4.33MB)
モニター一体型カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-860/L-600-6/L-509/L-503
倍率0.4~1.3倍
作動距離(mm)570~200
視野526×296~194×109mm
取扱説明書(3.09MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-600-6/L-509/L-503
倍率(倍)1.0~2.7(0.5~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)545~200
視野510×287~194×109
取扱説明書(4.33MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。