測定用品 :「ズーム式実体顕微鏡」の検索結果
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×
質量(kg)4.6
電源(V)100
電源コード(m)1.8
作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-545-10)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)272
視度調整左右独立式
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)146
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-711/L-711-1
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-22
フレームレート最大30fps
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-17
フレームレート最大30fps
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-18
フレームレート最大30fps
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-21
フレームレート最大30fps
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-19
フレームレート最大30fps
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-703/L-703-1
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-23
フレームレート最大30fps
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-525/L-424/L-718
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-24
フレームレート最大30fps
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット
倍率7~90×
作動距離(mm)150/84
取扱説明書(0.19MB)
視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター
倍率7~90×
作動距離(mm)150/84
取扱説明書(0.19MB)
視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター
倍率7~90×
作動距離(mm)140/74
取扱説明書(0.19MB)
視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素)
倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120
作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74
取扱説明書(0.25MB)
視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素)
倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120
作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84
取扱説明書(0.25MB)
視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素)
倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120
作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84
取扱説明書(0.25MB)
視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素)
倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94
作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84
取扱説明書(0.25MB)
視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
観察作業が楽なズーム式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(300万画素)、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)14~94
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素)
倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94
作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84
取扱説明書(0.25MB)
視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素)
倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94
作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:75
取扱説明書(0.25MB)
視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84
ベース寸法(mm)200×255
視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84
ベース寸法(mm)200×255
視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74
ベース寸法(mm)200×255
視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74
ベース寸法(mm)200×255
視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。