測定用品 :「デスク アーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-803 フレキシブルアーム ホーザン 動画あり
複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g)640 取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103) アーム長さ(mm)380 クランプ最大口開き(mm)55
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ホーザンLEDアームルーペ
エコ商品
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプスポット照明・ライセンスキー付 倍率5.2~100倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~6.9×5.2mm 画素数500万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプスポット照明・ライセンスキー付 倍率4.1~79倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~7.1×5.3mm 画素数300万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)84 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-803 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-870/L-50-2/L-803 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率1.1~37 作動距離(mm)400~150 有効視野(mm)220×124~6.8×3.8 取扱説明書(0.18MB)
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率5.0~17(2.4~8.5) 作動距離(mm)670~250 有効視野(mm)104×58~29×16 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ 倍率3.1~100 作動距離(mm)400~150 有効視野(mm)227×170~6.9×5.2 取扱説明書(0.18MB)
1個
238,800 税込262,680
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率1.7~11(0.8~5.3) 作動距離(mm)660~100 有効視野(mm)309×173~45×25 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率2.2~14 作動距離(mm)655~100 有効視野(mm)313×235~48×36 取扱説明書(0.18MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率7.6~18 作動距離(mm)465~250 有効視野(mm)73×55~30×22 取扱説明書(0.42MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(2.64MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率2.8~79 作動距離(mm)350~150 有効視野(mm)196×147~7.1×5.3 取扱説明書(0.42MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-803 倍率1.8~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)315~200 視野304×228~195×146mm 取扱説明書(1.18MB)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率8.8~43 作動距離(mm)185~83 有効視野(mm)29×16~5.9×3.3 取扱説明書(0.18MB)
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率9.0/18/45/89/115(4.4/9.0/22/43/57) 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)58×33~4.6×2.6 取扱説明書(0.21MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率53~380(26~185) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(0.2MB)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ) 倍率160~1350 作動距離(mm)81 有効視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.2MB)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率55~395 作動距離(mm)105 有効視野(mm)10×7.6~1.4×1.0 取扱説明書(0.2MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-851/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109mm 取扱説明書(2.97MB)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.4~8.5 作動距離(mm)655~250 有効視野(mm)103×58~30×17 取扱説明書(0.18MB)
1個
328,800 税込361,680
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率0.8~5.3 作動距離(mm)645~100 有効視野(mm)300×168~48×27 取扱説明書(0.18MB)
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率2.7~76(1.3~37) 作動距離(mm)350~150 有効視野(mm)191×107~6.9×3.9 取扱説明書(0.66MB)
1個
248,800 税込273,680
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率6.7~23 作動距離(mm)665~250 有効視野(mm)105×79~30×22 取扱説明書(0.18MB)
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.5~11 作動距離(mm)455~100 有効視野(mm)220×165~48×36 取扱説明書(0.42MB)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率4.4/9.0/22/43/57 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)58×33~4.4×2.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ) 倍率76~635 作動距離(mm)81 有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(0.19MB)
1個
398,800 税込438,680
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ) 倍率95~570(46~275) 作動距離(mm)55 有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率80~570(39~275) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率24~115 作動距離(mm)185~83 有効視野(mm)29×21~6.2×4.6 取扱説明書(0.18MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率12/24/59/115/155 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)56×42~4.6×3.4 取扱説明書(0.21MB)
1個
198,800 税込218,680
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ) 倍率205~1700 作動距離(mm)81 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.19MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ) 倍率125~755 作動距離(mm)55 有効視野(mm)5.7×4.3~0.9×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率9.4/19/46/93/120 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)59×44~4.6×3.4 取扱説明書(0.21MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803 倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)325~200 視野314×236~195×146mm 取扱説明書(2.43MB)
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ) 倍率46~275 作動距離(mm)55 有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(0.18MB)
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率26~185 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります