HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。
机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。
液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。
本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず)
電源(V)DC12(ACアダプター付属)
消費電力(W)6.6
方式グレア(光沢)液晶 IPS方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず)
有効画素数1920×1080
コネクタ【入力】HDMI
画面サイズ11.6型ワイド
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。
仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI
付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付
質量(g)166
消費電力(W)3
電源DC5V(ACアダプター付)
倍率(倍)1~10
有効画素数1920×1080(200万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)
機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離
記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI
フレームレート最大60fps
取扱説明書(1.73MB)
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-505
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.59MB)
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)265~100
視野127×71~45×25mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
取扱説明書(5.44MB)
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)81
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-803
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.55MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-718
倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野19×11~2.7×1.5
取扱説明書(6.35MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)66
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-873/L-509/L-525/L-523
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)81
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-505/L-718
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.59MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503
倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)400~150
視野222×125~6.9×3.9
取扱説明書(4.33MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505
倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)400~200
視野379×213~194×109
取扱説明書(1.35MB)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)155/73/55/45
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野28×16~4.6×2.6
取扱説明書(3.11MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.83MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)66
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-817/L-521/L-509
倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703
倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)250~150
視野132×74~6.9×3.9
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-716
倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)57
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野19×11~2.7×1.5
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-873/L-521/L-509
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)81
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)45
視野5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)55
視野5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-521/L-509/L-703
倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)205~100
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野100×56~45×25
取扱説明書(1.94MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1
倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)55
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥228,800
税込¥251,680
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)45
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-870/L-50-2/L-803
倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)250~150
視野132×74~6.9×3.9
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523/L-718
倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-600-12/L-521/L-509
倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)205~100
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野100×56~45×25
取扱説明書(1.94MB)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-703
倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)55
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-718
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.55MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容7点)L-851/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450
倍率2.0~2.7倍(0.9~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)275~200
視野264×148~194×109mm
取扱説明書(2.57MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-851/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)545~200
視野510×287~194×109mm
取扱説明書(2.97MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-851/L-600-6/L-509/L-523/L-525
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450
倍率2.0~2.7倍(0.9~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)275~200
視野264×148~194×109mm
取扱説明書(2.57MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率5.0~17(2.4~8.5)
作動距離(mm)670~250
有効視野(mm)104×58~29×16
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率5.0~17(2.4~8.5)
作動距離(mm)670~250
有効視野(mm)104×58~29×16
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。