21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462 倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-19 フレームレート最大30fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-703/L-703-1 倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-23 フレームレート最大30fps
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462 倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-15 フレームレート最大30fps
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1 倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-11 フレームレート最大30fps
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-525/L-424/L-718 倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-24 フレームレート最大30fps
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-12 フレームレート最大30fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 観察作業が楽なズーム式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素)、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)14~94 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)21/41 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)26/52 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素) 高倍率、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)31/63/130 作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.2×3.2 画素数500万画素 取扱説明書(0.2MB)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165 作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2 画素数500万画素 取扱説明書(0.2MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(6点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(5点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(6点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】74、【実体顕微鏡として使用した場合】74 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(5点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-703 LEDライト 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90× セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
239,800 税込263,780
7日以内出荷

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90× セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります