機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3
電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)165
消費電力6.4W
アーム長さ(mm)855
色温度6500K
最大クランプ幅(mm)65
寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED白色LED 56個
アズワン品番64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370
質量(g)150
外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)7.7
定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)
LED白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)約10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。
倍率(倍)1.75
レンズサイズ(mm)170
トラスコ品番474-0017
質量(kg)2.6
電源(V)DC12(ACアダプター付)
消費電力(W)6.1
クランプ幅(mm)2~65
アーム長さ(mm)855
光源白色PowerLED×56個
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
L-711の赤外線仕様ライトです。
ピーク波長が950nmのLEDを使用。
940~960nmの波長域での観察に適しています。
調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150
消費電力(W)8
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
レンズ径(Φmm)27.5~60
LED赤外PowerLED 24個
LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明
発光面積がA4サイズの面発光照明。
輪郭の確認や、透過に最適。
発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、
視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。
厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・
観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)
材質アクリル
質量(g)950
消費電力(W)6.1
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262
色温度(K)6500
アズワン品番64-5105-24
LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)
LED使用数(個)白色LED×24
発光面(mm)210×297(A4サイズ)
調光範囲7段階
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g)840
消費電力(W)10
定格電圧DC12V(ACアダプター付)
倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×
レンズ径(Φmm)95Φ
レンズブルーレンズ
色温度(K)6200
LED白色LED 36個
LED寿命(時間)120,000
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。
机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。
液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。
本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず)
電源(V)DC12(ACアダプター付属)
消費電力(W)6.6
方式グレア(光沢)液晶 IPS方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず)
有効画素数1920×1080
コネクタ【入力】HDMI
画面サイズ11.6型ワイド
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。