さらに商品を絞り込む
  • BOSCH(ボッシュ)
  • 安立計器(2)
  • シンワ測定(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • マキタ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 三商(1)
  • レーザーテクノロジー(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定用品 :「傾斜測定器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)<br />耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。<br />1.5mからの社内落下テストクリア。<br />防塵防水構造IP65<br />360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。<br />あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。<br />測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定<br />シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。<br />壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。<br />等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。<br />連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。<br />最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。<br />測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部<br />バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。<br />カラー液晶ディスプレイ<br />デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。<br />保証期間1年<br />別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ<br />別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。<br />別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)<br />耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。<br />1.5mからの社内落下テストクリア。<br />防塵防水構造IP65<br />専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。<br />360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。<br />測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定<br />シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。<br />壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。<br />等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。<br />連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。<br />最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。<br />測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部<br />バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。<br />カラー液晶ディスプレイ<br />デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。<br />保証期間1年<br />別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ<br />別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。<br />別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定<br />Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら