絞り込み
校正証明書
- 付き(30)
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,720)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(475)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

デジタル液体流量計
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥53,880~税込¥59,268~1個当日出荷構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)温度範囲(℃)0~+60電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)適合流体水
放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)
HORIBA(堀場製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から14日以内出荷独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
グロスチェッカ(光沢計)
HORIBA(堀場製作所)¥66,980税込¥73,6781台欠品中測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。測定範囲0~100
液体微少流量センサ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)精度±2%RS(標準姿勢時)保護等級IP64相当その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
コクタイスプレー(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2200型式IT-330耐熱温度(℃)550
#9300-10D D-2X ボウスイORPセンサ
HORIBA(堀場製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。仕様防水形、【極材】Pt質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60シリーズD-2Xシリーズ内部液#300(KCl)
電源一体型制御ユニット
HORIBA(堀場製作所)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷周波数(Hz)50/60適合規格安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×96×170(突起部除く)機能流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能)電源(AC V)100~240電源(VA)30(MAX)アズワン品番2-752-21モデルデジタル/アナログ通信
シリアルケーブル F/D-50シリーズヨウ
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。トラスコ品番838-2825型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)長さ(m)1.5
#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
グロスチェッカ(光沢計)
HORIBA(堀場製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から19日以内出荷現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン 片手で操作しやすいようなボタン配置 1ボタン1機能で直感的な操作を実現 平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能 ひと目でわかる大型液晶を採用 防塵・防滴構造IP42に適合 記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能
#300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350
HORIBA(堀場製作所)¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷原液のまま使用。トラスコ品番838-2969容量(mL)250質量(g)250
#160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個91日以内出荷トラスコ品番838-2952質量(g)80ORP258mV(塩化銀比較)
#150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2956質量(g)60名称ホウ酸塩標準液用粉末pH値9.18
フッ化物イオン F- 用TISAB溶液 1セット 6本入
HORIBA(堀場製作所)¥4,298税込¥4,7281セット(6本)6日以内出荷コンパクトフッ化物イオンメータのTISAB溶液です。仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130gアズワン品番68-1891-47
放射温度計 IT-480シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供応答時間(秒)電流出力:0.14以内(95%、移動平均1のとき)電源(V)DC12~24出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応
ホゴキャップクミ(IG-320) IG,PG-310
HORIBA(堀場製作所)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2858型式【主要】IG-310
コクタイテープ(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1
HORIBA(堀場製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。仕様防水形トラスコ品番838-2838測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)20~30セル定数100m-1(1cm-1)
#3552-10D CONDセル セルコン 1
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
環境放射線モニタ
HORIBA(堀場製作所)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)トラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
小型マスフローメーターMF-F用ケーブル 3m
HORIBA(堀場製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。仕様●長さ:3mアズワン品番65-8767-66
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781個欠品中。超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥66,980~税込¥73,678~1個60日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。材質本体:樹脂精度±3%F.S.測定対象気体適合ガスAir・N2適合流体N2/Air校正証明書一般校正
液体微少マスフローコントローラ
HORIBA(堀場製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個欠品中マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ
HORIBA(堀場製作所)¥1,298税込¥1,4281個14日以内出荷トラスコ品番838-2826型式【主要】F-52、53、54、55、72、73、74、DS-52用長さ(m)【アナログ出力用】1.5
#101-S PHヒョウジュンエキセット
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。トラスコ品番838-2971質量(g)150
#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195
HORIBA(堀場製作所)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
研究室用 溶存酸素 DO 電極
HORIBA(堀場製作所)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷鉛不使用。研究室用 DO電極 9520-10Dの後継モデル。測定範囲0 ~ 20.00 mg/L温度範囲(℃)0 ~ 50測定原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番65-5708-52リード線長さ(m)1
LAUQA twin交換用センサ
HORIBA(堀場製作所)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷コンパクトフッ化物イオンメータ交換用のセンサです。仕様●測定項目:フッ化物イオン(F-)●必要サンプル量:0.3mL以上●使用環境:周囲温度/5~40℃、相対湿度/85%以下(ただし結露しないこと)アズワン品番68-1891-44
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980~税込¥52,778~1個33日以内出荷から35日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。耐圧(MPa)1温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)仕様●流量/積算表示方向:SETモードにて上下反転が可能●ニードル弁なし保護構造IP40相当(IEC規格)使用圧力範囲(MPa)-0.09~0.75機能保有:流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他最大応答速度(m/sec)50以下消費電流(mA)45以下表示形式(流量表示)4桁+4桁 2色LCD使用周囲温度(℃)0~50表示機能瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)アラーム出力スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護材質(ボディ)樹脂保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8取付姿勢縦・横自在耐振動10~150 Hz、最大100 m/s2、XYZ方向、各2時間適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] )、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] )、窒素ガスリード線Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0スイッチ出力NPN オープンコレクタ出力(50 mA以下、電圧降下2.4 V以下)繰返し精度(%)±1F.S.以内(2次側大気開放)*流体:圧縮空気電圧定在波比導入直管部:不要使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50以下(応答時間設定0.05 sec(50 msec)時)
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)1個欠品中超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-48
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥51,980税込¥57,1781個39日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-54
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781個34日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:5LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-47
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781個47日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-51
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)1個欠品中超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-49