絞り込み
測定範囲(℃)
- -50~500(4)
- -50~1000(5)
- -55~505(2)
- -55~1010(1)
校正証明書
- 付き(29)
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,006)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(331)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)
HORIBA(堀場製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から14日以内出荷独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
グロスチェッカ(光沢計)
HORIBA(堀場製作所)¥66,980税込¥73,6781台欠品中測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。測定範囲0~100
コクタイスプレー(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2200型式IT-330耐熱温度(℃)550
#9300-10D D-2X ボウスイORPセンサ
HORIBA(堀場製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。仕様防水形、【極材】Pt質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60シリーズD-2Xシリーズ内部液#300(KCl)
シリアルケーブル F/D-50シリーズヨウ
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。トラスコ品番838-2825型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)長さ(m)1.5
#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
グロスチェッカ(光沢計)
HORIBA(堀場製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から19日以内出荷現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン 片手で操作しやすいようなボタン配置 1ボタン1機能で直感的な操作を実現 平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能 ひと目でわかる大型液晶を採用 防塵・防滴構造IP42に適合 記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能
#300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350
HORIBA(堀場製作所)¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷原液のまま使用。トラスコ品番838-2969容量(mL)250質量(g)250
#160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個91日以内出荷トラスコ品番838-2952質量(g)80ORP258mV(塩化銀比較)
#150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2956質量(g)60名称ホウ酸塩標準液用粉末pH値9.18
フッ化物イオン F- 用TISAB溶液 1セット 6本入
HORIBA(堀場製作所)¥4,298税込¥4,7281セット(6本)6日以内出荷コンパクトフッ化物イオンメータのTISAB溶液です。仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130gアズワン品番68-1891-47
放射温度計 IT-480シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供応答時間(秒)電流出力:0.14以内(95%、移動平均1のとき)電源(V)DC12~24出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応
ホゴキャップクミ(IG-320) IG,PG-310
HORIBA(堀場製作所)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2858型式【主要】IG-310
コクタイテープ(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1
HORIBA(堀場製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。仕様防水形トラスコ品番838-2838測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)20~30セル定数100m-1(1cm-1)
#3552-10D CONDセル セルコン 1
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
環境放射線モニタ
HORIBA(堀場製作所)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)トラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ
HORIBA(堀場製作所)¥1,298税込¥1,4281個14日以内出荷トラスコ品番838-2826型式【主要】F-52、53、54、55、72、73、74、DS-52用長さ(m)【アナログ出力用】1.5
#101-S PHヒョウジュンエキセット
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。トラスコ品番838-2971質量(g)150
#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195
HORIBA(堀場製作所)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
研究室用 溶存酸素 DO 電極
HORIBA(堀場製作所)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷鉛不使用。研究室用 DO電極 9520-10Dの後継モデル。測定範囲0 ~ 20.00 mg/L温度範囲(℃)0 ~ 50測定原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番65-5708-52リード線長さ(m)1
LAUQA twin交換用センサ
HORIBA(堀場製作所)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷コンパクトフッ化物イオンメータ交換用のセンサです。仕様●測定項目:フッ化物イオン(F-)●必要サンプル量:0.3mL以上●使用環境:周囲温度/5~40℃、相対湿度/85%以下(ただし結露しないこと)アズワン品番68-1891-44
9521-10D用オプション品
HORIBA(堀場製作所)¥5,998税込¥6,5981セット24日以内出荷仕様●研究室用 DO電極(9521-10D) 交換用のスターラーホルダ、撹拌子のセットアズワン品番65-5708-54
高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台9日以内出荷から12日以内出荷環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)応答時間(秒)0.8以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
高精度放射温度計 英語版校正証明書付
HORIBA(堀場製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台9日以内出荷から12日以内出荷環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)応答時間(秒)0.8以内(95%応答)放射率0.10~1.00(0.01ステップ)表示更新時間0.4sec校正証明書一般校正(英語)
高精度放射温度計 校正証明書付
HORIBA(堀場製作所)¥74,980税込¥82,4781台12日以内出荷環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。 2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。温度範囲(℃)-50~1000精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内再現性±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~1000℃)距離係数(D:S):12.5:1応答時間(秒)0.8以下電源単4乾電池×4本(テスト用付属)仕様狭視野・高温タイプ寸法(mm)40×170×36質量(g)約140測定範囲(℃)-50~+1000分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ放射率0.10~1.00(0.01ステップ)放射率設定0.10~1.00アズワン品番1-5309-13-20校正証明書一般校正レーザーの有無有
デンチケースクミ(IG-320) IG-310
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2859型式【主要】IG-310質量(g)60
センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツトトラスコ品番838-2809型式【主要】U-23質量(g)1
Y046 90880015000FILTERFORSOILB-342
HORIBA(堀場製作所)¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷用途微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定、微粒子含有試料測定用トラスコ品番838-2984質量(g)20
#9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ
HORIBA(堀場製作所)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。仕様防水形トラスコ品番838-2841セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)質量(g)820使用温度範囲(℃)0~40シリーズD-5Xシリーズ応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
#8203-10C カルシウムデンキョク
HORIBA(堀場製作所)¥79,980税込¥87,9781セット10日以内出荷用途水質、食品等のカルシウムイオンの測定に仕様カルシウムイオン電極8203-10Cセット内容カルシウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)140
#8202-10C カリウムデンキョク#8202-10C
HORIBA(堀場製作所)¥79,980税込¥87,9781セット10日以内出荷用途水質、食品、生体試料等のカリウムイオンの測定にセット内容カリウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)140
#8201-10C ショウサンデンキョク#8201-10C
HORIBA(堀場製作所)¥99,980税込¥109,9781セット10日以内出荷用途水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定にセット内容硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)140