#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1HORIBA当日出荷
水深1mまでの没水測定が可能です。
汎用電気伝導率セル。
仕様防水形セル定数100m-1(1cm-1)測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)必要サンプル量(mL)20~30素子【温度補償】内蔵使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ質量(g)180トラスコ品番838-2838
#3553-10D C0ND セル セルコン 10HORIBA3日以内出荷
仕様高電気伝導率用トラスコ品番838-2895測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数1000m-1(10cm-1)
#3551-10D C0ND セル セルコン 0.1HORIBA3日以内出荷
仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用トラスコ品番838-2894測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数10m-1(0.1cm-1)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります