3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8748-80-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
22,980 税込25,278
16日以内出荷

リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8748-80-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
24,980 税込27,478
16日以内出荷

リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8748-80-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
24,980 税込27,478
16日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります