1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。 トラスコ品番584-8456 使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。 仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります