測定用品 :「測定子」の検索結果
特価
本日8月21日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品附属品:取り付けシャフト800a8.測定子交換用スパナ、スタイラス径2mm、ケース
セット内容取り付けシャフト 800a8、測定子交換用スパナ、スタイラス dia. o 2 mm、ケース
最小表示(mm)0.001
測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性。酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
トラスコ品番586-2693
測定範囲(mm)±1.0
保護等級IP64
測定子3mm超鋼球
メーカー商品コード5313010
取付軸径(Φmm)8h6
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
仕様●ケーブルの長さ(m):1.5●感度偏差(%):0.5●測定子の変更:0.5~3mm球
トラスコ品番704-8715
測定範囲(mm)-0.3~+1.0、-0.3~+0.1
測定力(N)0.25+/-0.05
保護等級IP50
測定子(mm)2超硬球
機構レリーズ:なし
測定圧力変更:バネによる0.25~1.25
戻り誤差0.5
取付径(Φmm)8h6
位置上限:1.6mm、下限:-0.37mm
メーカー商品コード5313180
繰り返し誤差0.03μm
1個
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。