2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックスミニ風速計
一体型でコンパクトなポケットサイズ。 ボタン1つでシンプル操作。 自動バックライト機能。 最大値・平均値表示。 オートパワーオフ機能。
用途風速測定 測定範囲0.4~25m/s 付属品ソフトケース 寸法(mm)165×54×34 質量(g)180 電源9Vアルカリ乾電池 精度±(3%+0.30m/s) 表示m/s、kph、fpm、mph、ノット 表示分解能0.01m/s マイゾックスコード220474
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。
用途風速・風量・温度の測定 測定範囲風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m3/分、温度:-10~60℃ 付属品9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース 寸法(mm)210×75×50 質量(g)約280 精度風速:±3%FS、温度:±2℃ 表示分解能風速:0.01m/秒、温度:0.1℃ マイゾックスコード219221
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります