測定用品 :「簡易風速計」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計で片手で操作可能。 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。 データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。 暗所でも使用可能なバックライト付。
用途ドローン運航前の調査に最適 測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50° 質量(g)120 電源単4乾電池×3 測定項目風速 精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1° サンプリング2回 使用環境温度(℃)0~40 オートパワーオフ5分 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度(%)75以下 使用環境湿度(%)80以下 マイゾックスコード222323
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

マイゾックスハンド風速計
30秒間の平均風速を簡易的に測定。
用途風速の簡易測定 測定範囲平均風速22m/s迄 仕様1.1~22m/s 高さ(mm)370(ニギリ付) 質量(g)約500 径(Φmm)風杯回転部:130 測定方式風速30秒間測定後ストップレバーによる平均風速直示方式 マイゾックスコード219915
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります