測量ロープマイゾックス当日出荷から3日以内出荷
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量材質化学繊維目盛1mロープ径(Φmm)4
ロープ式水位計マイゾックス(2件のレビュー)当日出荷から50日以内出荷
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)センサーステンレス製/13mmΦ
エキスパートマイゾックス3日以内出荷
ステンレス色に黒目盛。
30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。
ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量テープ幅(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)標準張力(N)20/20℃
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898