測定用品 :「タル」の検索結果

関連キーワード
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH 付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池) 質量(g)154 電源単4電池(1.5V)×1 精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部) 分解能(℃)0.1(IN/OUT) サンプリング約10秒/回 使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時) 保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと) アズワン品番64-3728-94 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃)0.1 サンプリング0.8秒/回 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 測定範囲(℃)-50~190 精度(℃)±1(10~40℃) 電源LR44(1.5V)×1 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃ 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。 検知方式サーミスタ センサーコード長(m)約1 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8 分解能(℃)0.1 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH 付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池) 質量(g)130 電源単4電池(1.5V)×1 精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒/回 使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時) 保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと) アズワン品番64-3728-93 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm 付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説 質量(g)約285 電源単4電池×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能(℃)0.1 データ出力SDカード、USB出力 測定間隔5秒/回 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 付属品単4乾電池×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル TKG品番9-0623-1201 TKG品番(2017)6-0557-0601
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。
測定範囲(℃)-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります 付属品006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×184×30 センサーKタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ) 分解能0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃ 温度表示方式デジタル
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・調理・園芸・教材などに最適。食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
付属品CR-2032×1(本体内蔵) 質量(g)約20 電源CR-2032×1 測定範囲(℃)-50~200 精度±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃ 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)金属センサー部/2.5×123.5 電池寿命約6ヶ月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×41×17 アズワン品番64-3728-92
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃ 精度±1.0℃(-50~150℃) 材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス 寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm 全長(mm)210 質量(g)約50 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃ 電池CR2032(3V)×1 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IP65準拠 TKG品番9-0619-0301 TKG品番(2017)6-0552-1101 温度計の種類防水温度計
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

マザーツールデジタル4ch温度計
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370 精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃ 仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ 付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)64×30×184 センサータイプK熱電対センサ 表示4ch表示(3.5桁LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184 分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外) 分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外) 機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示 インターフェースRS-232C出力端子付 サンプリング3回/秒 使用環境0~50℃ 0~80%RH 設置方式ハンディタイプ アズワン品番2-1960-01 温度表示方式デジタル インターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0~400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症・かぜ注意ゾーンをカラーで表示します。病院・高齢者施設・工場・スポーツ施設などの熱中症予防に最適です。冷房・暖房使用の目安に最適です。壁掛け・卓上の両用途での使用が可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)です。
1個
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リレー接点出力搭載の温度コントローラです。
測定範囲(℃)-50~110 質量(g)約27 出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3 センサーサーミスタ(付属)(MTC103K) 精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング4秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと) 入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨 温度表示方式デジタル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書 精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ) 交流電圧(V)600(分解能:1V) 分解能1/10/100kΩ/1MΩ 電池寿命(時間)約6(250V) 導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃)-40~100 精度(℃)±1(-20~100℃) 電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65 センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃) 分解能(℃)0.1 使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式デジタル
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)-9.9~99.9 付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2 質量(kg)約2.5 電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50 精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外) 分解能(℃)0.1 外部出力DC24V/2A 使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回
1個
98,980 税込108,878
欠品中

マザーツール防滴型デジタル温度計
RoHS
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計。測定値の最大値/最小値表示機能搭載。HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)
付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書 サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm 電源(V)単4形乾電池(1.5×2 測定範囲(℃)-50~300 精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300 分解能(℃)0.1 サンプリング約1秒 使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約1年(アルカリ電池) 保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット 温度(℃)-50~700 周波数9.999Hz~10MHz 交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 測定範囲(℃)0~90 精度(℃)±1(0~40℃) 質量(g)約40(電池含む) 電源CR2032(3V)×1(お試し電池付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2 分解能(℃)0.1 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約1年 検知方式サーミスタ センサーコード長(m)約1.5 温度表示方式デジタル 測定周期3秒/回
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 測定範囲(mg/L)0~20 ケーブル長(m)約4 精度±0.4mg/L 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25 最小目盛0.1mg/L 測定原理ポーラログラフ式 プローブ長(mm)Φ28×190
1個
35,980 税込39,578
欠品中

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示 寸法(mm)72×32×180 質量(g)約230 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適 付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 動作方式二重積分方式 表示最大6200カウント 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)約50 電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池) レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) オートパワーオフ最終操作後、約30分後 安全規格IEC61010 CATⅢ600V 導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音 サンプリング速度約3回/秒
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適 測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500 質量(g)約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17 精度(%)±1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース 寸法(mm)203×76×38 質量(g)約515 電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売) 測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD) 表示4桁LCD表示 センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m) データ出力SDカード/RS-232C/USB出力 サンプリング約1回/秒 使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと) 保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと) 測定間隔1~3600秒 時計機能内蔵(年/月/日/時:分) 測定周波数範囲10Hz~1KHz メモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g)約390 電源006P(9V)×1 表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41 電池寿命(時間)約20 使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モードシリアル/パラレルモード 保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200 交流電流(A)20m/200m 直流電流(A)20m/200m 直流電流20mA/200mA 交流電流20mA/200mA
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45 電源DC3V 表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm)80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH 仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント 付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説 質量(g)約347 電源単3電池×6 精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH プローブΦ12×280~940mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5 センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ 分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RH データ出力SDカード/USB/RS232 その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト 使用環境0~50℃、85%RH以下
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント 付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz) 抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ) 直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt 使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池 交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) サンプリング最大250MS/S 入力インピーダンス1MΩ トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ カップリングAC/DC 電圧軸レンジ5mV/div~5V/div 時間軸レンジ5ns/div~5s/div LCD仕様3.8インチ カラーLCD 静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±1.5dB 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

マザーツールデジタル照度計
光源選択機能付き(4種)で、400000Luxまで測定します。
寸法(mm)本体/68×30×200、センサ部/82×55×7 分解能40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100 機能データホールド機能付 測定対象タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯 表示機能ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付) アズワン品番1-9831-01 防滴構造フロントパネル部防滴対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

マザーツールデジタル風速計
小型・軽量タイプの風速計です。屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。測定値を固定するデータホールド機能搭載です。測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。平均風速を表示するAVG機能搭載です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。液晶バックライト付です。風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書 トラスコ品番402-5373 幅(mm)54 高さ(mm)163 奥行(mm)30 電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3 測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s) 風速測定範囲(m/s)1~30 分解能(m/s)0.1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A) 寸法(mm)180×40×40 測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃ 質量(g)約489 電源単4(1.5V)×4本 精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃) 表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃ センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ 応答時間約15秒(90%応答) サンプリング約1回/秒 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH 保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RH データホールドボタンを押したときの瞬間値を固定 メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示 過負荷保護100%O2 アラーム酸素濃度18%以下で警告音
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マザーツールデジタルLCRメータ
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品テストリード、取説、電池 質量(g)約185 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37 測定周波数250Hz 抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ キャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ インダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります