測定用品 :「ハンディデジタル荷重計」の検索結果
引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。
最小表示3g/0.10oz/0.03Newton
測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton
付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書
質量(g)約600(電池含む)
電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)
精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて
表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45
表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton
使用環境0~50℃、80%RH以下
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。